Tarauds et accessoires

Filtres
Catégories
  • Tarauds à main et accessoires (648)
  • Tarauds machine (638)
  • Tarauds machine affûtage GUN (341)
  • Taraud pour filets rapportés (45)
  • Marque

    308 produit(s) avec 1 674 référence(s) :

    Pertinence
    • roebuck :864090
    • rubix :C600-0522666
    • ean :3660338185533
    • Nombre d'éléments
      15
    • Plage des diamètres de perçage
      2,5 - 10,2 mm
    • Plage des diamètres de filetage
      3 - 12 mm
    78,24 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • facom :830A.5
    • rubix :0139-5007373
    • ean :3148512063995
    • Carré min
      5 mm
    • Carré max
      5 mm
    • Taraud min
      M6
    34,23 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :832121
    • rubix :C600-0311431
    • ean :3660338050367
    • Filetage
      Métrique
    • Diamètre de filetage
      6 mm
    • Pas
      1 mm
    10,19 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :832154
    • rubix :C600-0283725
    • ean :3660338050695
    • Diamètre de filetage
      5 mm
    • Pas
      0,80 mm
    • Profondeur du filetage
      15 mm
    12,22 HT
    / jeu
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :828235
    • rubix :C600-5166478
    • ean :3660338047831
    • Carré min
      4,6 mm
    • Carré max
      8 mm
    • Taraud min
      M8
    26,21 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :861442
    • rubix :G600-0499495
    • ean :3660338162466
    • Filetage
      Métrique
    • Diamètre de filetage
      6 mm
    • Pas
      1 mm
    18,11 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • yamawa :PD6.0MBGEX
    • rubix :T879-0540789
    • Diamètre de filetage
      6 mm
    • Pas
      1 mm
    • Matière du corps
      HSS-E
    Au lieu de 20,91
    Promotion
    10,86 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :885863
    • rubix :G600-0670615
    • ean :3660338391101
    • Carré min
      4,5 mm
    • Carré max
      8 mm
    • Taraud min
      M4
    22,27 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :832095
    • rubix :C600-0311459
    • ean :3660338050152
    • Filetage
      Métrique
    • Diamètre de filetage
      8 mm
    • Pas
      1,25 mm
    21,80 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • yamawa :SD6.0MAGEX
    • rubix :T879-0540817
    • Diamètre de filetage
      6 mm
    • Pas
      1 mm
    • Matière du corps
      Acier
    Au lieu de 21,33
    Promotion
    11,05 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :861458
    • rubix :G600-0499510
    • ean :3660338162619
    • Filetage
      Métrique
    • Diamètre de filetage
      6 mm
    • Pas
      1 mm
    22,85 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :844680
    • rubix :G600-0332286
    • ean :3660338072239
    • Filetage
      Métrique
    • Diamètre de filetage
      6 mm
    • Pas
      1 mm
    14,99 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :885823
    • rubix :G600-0670635
    • ean :3660338390791
    • Composition
      M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75, M14x2.0, M16x2.0, M18x2.5, M20x 2.5.
    • Nombre d'éléments
      56
    • Plage
      M3 - M20 mm
    653,29 HT
    / jeu
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :864933
    • rubix :G600-0531953
    • ean :3660338193729
    • Filetage (pouce)
      BSP
    • Diamètre de filetage (pouce)
      1/4
    • Nbre de filets au pouce
      19
    63,68 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :844823
    • rubix :G600-0332261
    • ean :3660338071867
    • Filetage
      Métrique
    • Diamètre de filetage
      6 mm
    • Pas
      1 mm
    20,36 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :832061
    • rubix :C600-0311480
    • ean :3660338049965
    • Filetage
      Métrique
    • Diamètre de filetage
      6 mm
    • Pas
      1 mm
    15,15 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :832147
    • rubix :C600-0311419
    • ean :3660338049897
    • Diamètre de filetage
      6 mm
    • Pas
      1 mm
    • Diamètre queue
      6 mm
    13,63 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :832133
    • rubix :C600-0311430
    • ean :3660338050473
    • Filetage
      Métrique
    • Diamètre de filetage
      6 mm
    • Pas
      1 mm
    15,93 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :861842
    • rubix :G600-0499640
    • ean :3660338165979
    • Filetage
      Métrique fin
    • Diamètre de filetage
      8 mm
    • Pas
      1 mm
    28,99 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :832110
    • rubix :C600-0311460
    • ean :3660338050268
    • Filetage
      Métrique
    • Diamètre de filetage
      8 mm
    • Pas
      1,25 mm
    20,37 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :861855
    • rubix :G600-0499652
    • ean :3660338166099
    • Filetage
      Métrique fin
    • Diamètre de filetage
      14 mm
    • Pas
      1,5 mm
    56,35 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :844654
    • rubix :G600-0332293
    • ean :3660338072345
    • Filetage
      Métrique
    • Diamètre de filetage
      8 mm
    • Pas
      1,25 mm
    30,29 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :864941
    • rubix :G600-0531954
    • ean :3660338193798
    • Filetage (pouce)
      BSP
    • Diamètre de filetage (pouce)
      1/4
    • Nbre de filets au pouce
      19
    71,50 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • torax :819050300
    • rubix :0707-0173009
    • ean :8716563434542
    • Carré min
      4,9 mm
    • Carré max
      12 mm
    • Taraud min
      M5
    71,18 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    24 éléments sur 308