Paliers auto-aligneurs / Corps de palier

Filtres
Catégories
  • Paliers auto-aligneurs (2101)
  • Roulements auto-aligneurs (838)
  • Corps de paliers (345)
  • Corps de palier auto-aligneurs (264)
  • Marque

    1 349 produit(s) avec 3 548 référence(s) :

    Pertinence
    • skf :SNL 513-611
    • rubix :0301-1356466
    • ean :7316571068466
    • Diamètre intérieur
      60 mm
    • Hauteur d'axe
      80 mm
    184,81 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • skf :SNL 511-609
    • rubix :0301-1021537
    • ean :7316571097411
    • Diamètre intérieur
      67 mm
    • Hauteur d'axe
      70 mm
    161,29 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • skf :SNL 516-613
    • rubix :0301-1021545
    • fabricant :93346
    • ean :7316570042306
    • Diamètre intérieur
      70 mm
    • Hauteur d'axe
      95 mm
    243,61 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • ina :GRAE30-XL-NPP-B
    • rubix :0269-1003982
    • fabricant :0008494050000
    • ean :4012802800814
    • Diamètre intérieur
      30 mm
    • Diamètre extérieur
      62 mm
    • Largeur
      23,8 mm
    36,55 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • rhp :UCFL206D1
    • rubix :0294-1013823
    • fabricant :UCFL206D1 X AS3S5
    • ean :00029176543050
    • Diamètre intérieur
      30 mm
    • Largeur
      38,1 mm
    • Entraxe de fixation
      117 mm
    45,66 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • skf :SNL 518-615
    • rubix :0301-1021549
    • fabricant :93350
    • ean :7316570332698
    • Diamètre intérieur
      62 mm
    • Hauteur d'axe
      100 mm
    320,74 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • ina :PSHE25-XL-N
    • rubix :0269-1006490
    • fabricant :0096447330000
    • ean :4012802836448
    • Diamètre intérieur
      25 mm
    • Entraxe de fixation
      50,8 mm
    • Hauteur d'axe
      36,5 mm
    76,23 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • rhp :UCF208D1
    • rubix :0294-1013733
    • fabricant :UCF208D1 X AS3S5
    • Diamètre intérieur
      40 mm
    • Largeur
      49,2 mm
    • Entraxe de fixation
      102 mm
    65,75 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • ina :PCJT25-XL-N
    • rubix :0269-1006401
    • fabricant :0096436800000
    • ean :4012802837490
    • Diamètre intérieur
      25 mm
    • Largeur
      70 mm
    • Entraxe de fixation
      99 mm
    47,96 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • ina :PASE50-XL-N
    • rubix :0269-1006294
    • fabricant :0096426680000
    • ean :4012802838398
    • Diamètre intérieur
      50 mm
    • Entraxe de fixation
      158 mm
    • Hauteur d'axe
      57,2 mm
    103,85 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • ina :RCSMB25/65-XL-FA106
    • rubix :0269-1006779
    • fabricant :0008474880000
    • ean :4012802801408
    • Diamètre intérieur
      25 mm
    • Diamètre extérieur
      65,1 mm
    • Largeur
      25,4 mm
    75,11 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • rhp :SFT30
    • rubix :0294-1012790
    • fabricant :SFT30 RRS AR3P5
    • Diamètre intérieur
      30 mm
    • Largeur
      42,21 mm
    • Entraxe de fixation
      116,5 mm
    45,26 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • ina :PASE40-XL-N
    • rubix :0269-1006292
    • fabricant :0096425440000
    • ean :4012802838541
    • Diamètre intérieur
      40 mm
    • Entraxe de fixation
      138,25 mm
    • Hauteur d'axe
      49,2 mm
    81,54 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • ina :PASE35-XL-N
    • rubix :0269-1006291
    • fabricant :0096424550000
    • ean :4012802838596
    • Diamètre intérieur
      35 mm
    • Entraxe de fixation
      126 mm
    • Hauteur d'axe
      47,6 mm
    70,49 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • ptn :UCP206
    • rubix :Y600-1485181
    • fabricant :893653
    • ean :3660338461101
    • Diamètre intérieur
      30 mm
    • Entraxe de fixation
      121 mm
    • Hauteur d'axe
      42,9 mm
    9,52 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • rhp :SF40EC
    • rubix :0294-1012651
    • fabricant :SF40EC RRS AR3P5
    • ean :00747023029181
    • Diamètre intérieur
      40 mm
    • Largeur
      56,62 mm
    • Entraxe de fixation
      101,5 mm
    64,17 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • ina :PASE25-XL-N
    • rubix :0269-1006289
    • fabricant :0096423150000
    • ean :4012802838985
    • Diamètre intérieur
      25 mm
    • Entraxe de fixation
      102,5 mm
    • Hauteur d'axe
      36,5 mm
    48,76 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • ina :PASE30-XL-N
    • rubix :0269-1006290
    • fabricant :0096423820000
    • ean :4012802838701
    • Diamètre intérieur
      30 mm
    • Entraxe de fixation
      118 mm
    • Hauteur d'axe
      42,9 mm
    58,54 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • skf :SNL 515-612
    • rubix :0301-1356518
    • ean :7316570442380
    • Diamètre intérieur
      87 mm
    • Hauteur d'axe
      80 mm
    240,95 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • skf :SNL 510-608
    • rubix :0301-1021535
    • fabricant :SNL 510-608_NE
    • ean :7316570153118
    • Diamètre intérieur
      62 mm
    • Hauteur d'axe
      60 mm
    94,78 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • ina :FLCTE25-XL
    • rubix :0269-1003360
    • fabricant :0008315650000
    • ean :4054369627343
    • Diamètre intérieur
      25 mm
    • Largeur
      71 mm
    • Entraxe de fixation
      76,2 mm
    58,21 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • ina :FLCTE30-XL
    • rubix :0269-1003361
    • fabricant :0008312710000
    • ean :4012802792027
    • Diamètre intérieur
      30 mm
    • Largeur
      84 mm
    • Entraxe de fixation
      90,5 mm
    73,39 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • skf :FY 50 TF
    • rubix :0301-1021358
    • fabricant :6363
    • ean :07316577032287
    • Diamètre intérieur
      50 mm
    • Largeur
      43 mm
    • Entraxe de fixation
      111 mm
    109,43 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • skf :SY 50 TF
    • rubix :0301-1021659
    • fabricant :27287
    • ean :7316577029393
    • Diamètre intérieur
      50 mm
    • Entraxe de fixation
      157 mm
    • Hauteur d'axe
      57,2 mm
    108,15 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    24 éléments sur 1349