Filtrer


Alésage
Angle de contact
Catégorie de risque
Classe
Classe de tolérance
Classification DIN
Connection de bobine
Couleur
Diamètre de queue
Diamètre du vérin (mm)
Autres caractéristiques
Alésage
Angle de contact
Catégorie de risque
Classe
Classe de tolérance
Classification DIN
Connection de bobine
Couleur
Diamètre de queue
Diamètre du vérin (mm)
Diamètre extérieur (D;Dg)
Diamètre intérieur
Diamètre intérieur (d;dw;Di)
Direction ou sens de rotation
Distributeur pneumatique à fonction
Dureté shore A
Epaisseur de la bague (d2)
Finition
Fonction du vérin (simple ou double effet)
Forme de manchette, brassard
Gamme de produit (niveau 1)
Gamme de produit (niveau 2)
Hauteur de dent, métrique
Hauteur de profil, métrique
Jeu interne du roulement
Largeur bague intérieure (B)
Largeur de courroie
Largeur de profilé, métrique
Largeur totale (T)
Longueur de course
Longueur du tuyau
Manomètre
Marque de la matière
Matière
Matière de la tige du piston
Matière de poulie
Matière des nez et fonds
Matière du corps
Matière du vérin
Nombre de bandes
Nombre de gorges
Nombre de goujures, de dents
Nombre de roulements (dans un set)
Norme de chaîne
Norme du vérin
Pas, cotes pouce
Pas, métrique
Pilotage du distributeur
Poids net
Pression de fonctionnement
Pression de travail maxi (Bar)
Pression de travail maxi (psi)
Pression mimimum de fonctionnement
Profil de courroie synchrone
Profil de courroie trapézoïdale
Profil de poulie pour courroie trapézoïdale
Raccord du tuyau
Revêtement ou finition
Seuil de filtration (Microns)
Taille
Taille de l'entrainement
Taille de moyeu amovible
Taille du filetage du raccord
Taille du port
Température ambiante maximum
Température ambiante minimum
Tension (Courant continu DC)
Type d'amortissement
Type de capteur
Type de clapet antiretour
Type de joint d'étanchéité
Type de queue
Type de régulateur de pression
Type de tige de piston
Type de vérin
Unité de conditionnement
Épaisseur (s)