Filtrer


FOODLUBE Universal Greases NLGI No 2

Marque ROCOL

  • Conçues pour une lubrification efficace de tout type de roulements à billes, rouleaux et paliers lisses fonctionnant avec de lourdes charges dans le cadre de l'industrie alimentaire ou toute autre industrie aseptisée
  • Adaptées à des applications multi-usages, aux applications à haute ou basse température, avec de fortes charges ou lorsqu'une résistance importante à l'eau est nécessaire
  • Fortifiée au PTFE
  • Disponible en NLGI ISO 000, 0 et n°2
  • Conçues pour une utilisation dans des systèmes de lubrification centralisés à plusieurs chaînes de fabrication
  • Ne contient ni hydrocarbures minéraux, ni substances d'origine animale, ni huile de noix, ni ingrédients génétiquement modifiés
  • Plage de température entre -50°C et +160°C
  • Enregistré NSF H1 - 121603

Description article
Description article
Description article:
HUILE FOODLUBE.UNIVERSAL2/18KG
Code Brammer: 719065
Marque: ROCOL
Référence fabricant: FOODLUBE UNIVERSAL 2 18kg
Référence fabricant: FOODLUBE UNIVERSAL 2 18kg
  • - Agrément ou certification: NSF
  • - Grade NLGI: 2
  • - Type de base: polyalphaoléfine
  • - Type d'emballage: Seau
Comparer ce produit Aperçu du produit
Nous consulterPIECEH.T.
Description article:
HUILE FOODLUBE.UNIVERSAL2/380G
Code Brammer: 444184
Marque: ROCOL
Référence fabricant: 15231
Référence fabricant: 15231
  • - Agrément ou certification: NSF H1 Halal ISO 21469
  • - Grade NLGI: 2
  • - Type de base: polyalphaoléfine
  • - Type d'emballage: Cartouche
Comparer ce produit Aperçu du produit
Nous consulterPIECEH.T.
Description article:
HUILE FOODLUBE.UNIVERSAL2/4KG
Code Brammer: 444185
Marque: ROCOL
Référence fabricant: FOODLUBE UNIVERSAL 2 4kg
Référence fabricant: FOODLUBE UNIVERSAL 2 4kg
  • - Agrément ou certification: NSF H1 Halal ISO 21469
  • - Grade NLGI: 2
  • - Type de base: polyalphaoléfine
  • - Type d'emballage: Seau
Comparer ce produit Aperçu du produit
Nous consulterPIECEH.T.
Précédent 1 Suivant