Filtrer


Graisse pour roulements températures et conditions extrêmes

Marque SKF

La graisse SKF LGET 2 est une graisse à base d’huile fluorée de synthèse et d’un épaississant PTFE. Elle convient particulièrement pour les applications aux températures extrêmement élevées comprises entre 200 °C et 260 °C.

• Longue durée dans les environnements agressifs tels que les zones très réactives
• à teneur en oxygène ou en hexane gazeux de grande pureté
• Excellente résistance à l’oxydation
• Bonne résistance à la corrosion
• Excellente résistance à l’eau et à la vapeur

Applications types :
• Équipements de boulangeries (fours)
• Roues de wagonnets de fours
• Rouleaux de chargement dans les photocopieuses
• Machines à gaufrette
• Machines de séchage de textile
• Tendeurs de film extensible
• Moteurs électriques fonctionnant à des températures extrêmes
• Ventilateurs d’urgence / chauds
• Pompes à vide

Remarque importante :
LGET 2 est une graisse fluorée et n’est pas compatible avec toutes les autres graisses, huiles et agents de préservation. Par conséquent un nettoyage complet des roulements et systèmes est essentiel avant d’appliquer une nouvelle graisse
(sauf quand de la LGET 2 est appliquée).

Description article
Description article
Description article:
GRAISSE, HUILE LGET2/1KG
Code Brammer: 449489
Marque: SKF
Référence fabricant: LGET 2/1
Référence fabricant: LGET 2/1
  • - Grade NLGI: 2
  • - Type de base: Synthétique
  • - Type d'emballage: Boîte
Comparer ce produit Aperçu du produit
Nous consulterPIECEH.T.
Description article:
GRAISSE, HUILE LGET2/50G
Code Brammer: 449490
Marque: SKF
Référence fabricant: LGET2/0.05
Référence fabricant: LGET2/0.05
  • - Grade NLGI: 2
  • - Type de base: Synthétique
  • - Type d'emballage: Seringue
Comparer ce produit Aperçu du produit
Nous consulterPIECEH.T.
Précédent 1 Suivant