Filtrer


Arcanol MULTI3

Marque FAG

- Graisse universelle pour roulements à billes de diamètre extérieur supérieur à 62 mm
- Pour roulements rigides à billes de gros moteurs électriques.
- Adaptée à la fonction d'étanchéité

Type de base : Huile minérale
Épaississant : Lithium
Plage de températures : -30 .. +120 °C
DIN KP3K-30
ISO VG Classe 68
NLGI Classe 2 - 3

Description article
Description article
Description article:
GRAISSE, HUILE ARCA.GREASE.MULTI3.12,5KG
Code Brammer: 1014060
Marque: FAG
Référence fabricant: ARCANOL-MULTI3-12,5KG
Référence fabricant: ARCANOL-MULTI3-12,5KG
  • - Grade NLGI: 2 - 3
  • - Type de base: Huile minérale
  • - Type d'emballage: Seau
Comparer ce produit Aperçu du produit
Nous consulterPIECEH.T.
Description article:
GRAISSE, HUILE ARCA.GREASE.MULTI3.180KG
Code Brammer: 474958
Marque: FAG
Référence fabricant: ARCANOL-MULTI3-180KG
Référence fabricant: ARCANOL-MULTI3-180KG
  • - Grade NLGI: 2 - 3
  • - Type de base: Huile minérale
  • - Type d'emballage: Bidon
Comparer ce produit Aperçu du produit
Nous consulterPIECEH.T.
Description article:
GRAISSE, HUILE ARCA.GREASE.MULTI3.20G
Code Brammer: 1456397
Marque: FAG
Référence fabricant: ARCANOL-MULTI3-20G
Référence fabricant: ARCANOL-MULTI3-20G
  • - Grade NLGI: 2 - 3
  • - Type de base: Huile minérale
  • - Type d'emballage: Tube
Comparer ce produit Aperçu du produit
Nous consulterPIECEH.T.
Description article:
GRAISSE, HUILE ARCA.GREASE.MULTI3.250G
Code Brammer: 663939
Marque: FAG
Référence fabricant: ARCANOL-MULTI3-250G
Référence fabricant: ARCANOL-MULTI3-250G
  • - Grade NLGI: 2 - 3
  • - Type de base: Huile minérale
  • - Type d'emballage: Tube
Comparer ce produit Aperçu du produit
Nous consulterPIECEH.T.
Description article:
GRAISSE, HUILE ARCA.GREASE.MULTI3.25KG
Code Brammer: 474960
Marque: FAG
Référence fabricant: ARCANOL-MULTI3-25KG
Référence fabricant: ARCANOL-MULTI3-25KG
  • - Grade NLGI: 2 - 3
  • - Type de base: Huile minérale
  • - Type d'emballage: Tonnelet
Comparer ce produit Aperçu du produit
Nous consulterPIECEH.T.
Description article:
GRAISSE, HUILE ARCA.GREASE.MULTI3.5KG
Code Brammer: 474962
Marque: FAG
Référence fabricant: ARCANOL-MULTI3-5KG
Référence fabricant: ARCANOL-MULTI3-5KG
  • - Grade NLGI: 2 - 3
  • - Type de base: Huile minérale
  • - Type d'emballage: Seau
Comparer ce produit Aperçu du produit
Nous consulterPIECEH.T.
Description article:
GRAISSE, HUILE ARCANOL.MULTI3/1KG
Code Brammer: 474959
Marque: FAG
Référence fabricant: ARCANOL-MULTI3-1KG
Référence fabricant: ARCANOL-MULTI3-1KG
  • - Grade NLGI: 2 - 3
  • - Type de base: Huile minérale
  • - Type d'emballage: Can
Comparer ce produit Aperçu du produit
Nous consulterPIECEH.T.
Description article:
GRAISSE, HUILE ARCANOL.MULTI3/400G
Code Brammer: 1278205
Marque: FAG
Référence fabricant: ARCANOL-MULTI3-400G
Référence fabricant: ARCANOL-MULTI3-400G
  • - Grade NLGI: 2 - 3
  • - Type de base: Huile minérale
  • - Type d'emballage: Cartouche
Comparer ce produit Aperçu du produit
Nous consulterPIECEH.T.
Précédent 1 Suivant