CHARIOT GSR20TSS

Code Brammer 438134
Marque THK
Référence fabricant GSR20TSS
Disponibilité
Prix H.T. Prix T.T.C. Quantité
Sur demande   PIECE Sur demande   PIECE
Comparer
  • Code Intrastat
    84879059
    Code interne Brammer
    C1432407
    Centre de fixation des rails
    60 MM
    Charge dyn. de base
    9.22
    Charge statique de base
    13.2
    Hauteur totale
    24 MM
    Largeur des entraxes de trous du boulon
    20 MM
    Largeur du rail
    20 MM
    Largeur totale (T)
    43 MM
    Longueur des entraxes de trous du boulon
    30 MM
    Longueur hors tout
    74 MM