CHARIOT GSR25TSS

Code Brammer 379989
Marque THK
Référence fabricant GSR25TSS
Disponibilité
Prix H.T. Prix T.T.C. Quantité
Sur demande   PIECE Sur demande   PIECE
Comparer
  • Code Intrastat
    84879059
    Code interne Brammer
    C1432423
    Centre de fixation des rails
    60 MM
    Charge dyn. de base
    13.5
    Charge statique de base
    19
    Hauteur totale
    30 MM
    Largeur des entraxes de trous du boulon
    23 MM
    Largeur du rail
    23 MM
    Largeur totale (T)
    50 MM
    Longueur des entraxes de trous du boulon
    40 MM
    Longueur hors tout
    88 MM