CHARIOT GSR25VSS

Code Brammer 738314
Marque THK
Référence fabricant GSR25VSS
Disponibilité
Prix H.T. Prix T.T.C. Quantité
Sur demande   PIECE Sur demande   PIECE
Comparer
  • Code Intrastat
    84879059
    Code interne Brammer
    C1432424
    Centre de fixation des rails
    60 MM
    Charge dyn. de base
    10.29
    Charge statique de base
    12.65
    Hauteur totale
    30 MM
    Largeur des entraxes de trous du boulon
    23 MM
    Largeur du rail
    23 MM
    Largeur totale (T)
    50 MM
    Longueur hors tout
    69 MM