GRAISSE, HUILE LHFP150/5KG

Code Brammer 712899
Marque SKF
Référence fabricant LHFP150/5
Disponibilité
Prix H.T. Prix T.T.C. Quantité
Sur demande   PIECE Sur demande   PIECE
Comparer
  • L’huile synthétique SKF LHFP 150 est formulée pour les industries alimentaires et pharmaceutiques. Elle est homologuée NSF 1) dans la catégorie H1 2). Elle assure également d’excellentes performances à basse température.

    • Augmentation de la durée de vie de la chaîne
    • Augmentation des intervalles de relubrification
    • Réduction de la consommation d’huile
    • Réduction de la consommation d’énergie

    Applications types :
    • Chaînes de convoyeurs
    • Chaînes de transmission
    • Chaînes de levage
  • Code interne Brammer
    C1472031
    Agrément ou certification
    NSF
    Grade ISO VG
    150
    Plage de température
    -30°C - +120°C
    Type de base
    Ester synthétique
    Type d'emballage
    Jerrican