PRODUIT MAINTENANCE PENETRATING.CFC.FREE/300ML

Code Brammer 509548
Marque ROCOL
Référence fabricant PENETRATING SPRAY 300ml
Disponibilité
Prix H.T. Prix T.T.C. Quantité
Sur demande   PIECE Sur demande   PIECE
Comparer
  • Un puissant agent de démontage pour les fixations filetées corrodées et autres composants grippés. Contient du disulfure de molybdène pour faciliter le désassemblage des composants.
    • Desserrage efficace des fixations lorsqu'elles sont grippées en raison de la rouille, des dépôts, de la poussière, de la crasse etc.

    • Pulvérisateur à jet puissant qui pénètre de façon mécanique à travers la rouille et les débris.

    • La formulation à action rapide permet de traiter les fixations grippées pour un minimum de temps et d'effort.
  • Code EAN
    5024747140213
    Code Intrastat
    34031980
    Code interne Brammer
    C1475975
    Référence Fabricant
    14021
    Base ou additif
    Molybdenum disulphide (MoS2)
    Durée de vie
    5 Years
    Poids net
    0.3 KG
    Propulseur
    Carbon Dioxide
    Solvant
    Hydrocarbon
    Taille
    300 ml
    Type de base
    Huile minérale
    Type d'emballage
    Aérosol
    Volume
    0.3 LTR