HUILE FOODLUBE.UNIVERSAL2/380G

Code Brammer 444184
Marque ROCOL
Référence fabricant 15231
Disponibilité
Prix H.T. Prix T.T.C. Quantité
Sur demande   PIECE Sur demande   PIECE
Comparer
    • Conçues pour une lubrification efficace de tout type de roulements à billes, rouleaux et paliers lisses fonctionnant avec de lourdes charges dans le cadre de l'industrie alimentaire ou toute autre industrie aseptisée

    • Adaptées à des applications multi-usages, aux applications à haute ou basse température, avec de fortes charges ou lorsqu'une résistance importante à l'eau est nécessaire

    • Fortifiée au PTFE

    • Disponible en NLGI ISO 000, 0 et n°2

    • Conçues pour une utilisation dans des systèmes de lubrification centralisés à plusieurs chaînes de fabrication

    • Ne contient ni hydrocarbures minéraux, ni substances d'origine animale, ni huile de noix, ni ingrédients génétiquement modifiés

    • Plage de température entre -50°C et +160°C

    • Enregistré NSF H1 - 121603
  • Code EAN
    5024747152315
    Code Intrastat
    34039900
    Code interne Brammer
    C1476000
    Référence Fabricant
    R15231
    Agrément ou certification
    NSF H1 Halal ISO 21469
    Base ou additif
    White, non-toxic solids/PTFE
    Charge
    Light to heavy
    Durée de vie
    3 Years
    Epaississant, émulsifiant
    Savon complexe d'aluminium
    Grade NLGI
    2
    Plage de température
    -50°C to +160°C
    Poids net
    380 GRAMME
    Taille
    380 g
    Type de base
    polyalphaoléfine
    Type d'emballage
    Cartouche