CHARIOT HSR20LA

Code Brammer 1525353
Marque THK
Référence fabricant HSR20LA
Disponibilité
Prix H.T. Prix T.T.C. Quantité
Sur demande   PIECE Sur demande   PIECE
Comparer
  • • Répartition de charge quadruple
    • Modèle à rigidité élevée
    • Capacité d'auto-alignement
    • Durabilité élevée
    • Modèle en acier inoxydable également disponible
  • Code Intrastat
    84879059
    Code interne Brammer
    C2530550
    Référence Fabricant
    HSR20LA
    Charge dyn. de base
    21.3
    Charge statique de base
    62.5
    Hauteur totale
    30 MM
    Largeur des entraxes de trous du boulon
    53 MM
    Largeur totale (T)
    63 MM
    Longueur des entraxes de trous du boulon
    40 MM
    Longueur hors tout
    90 MM