CHARIOT HSR15A

Code Brammer 303948
Marque THK
Référence fabricant HSR15A
Disponibilité
Prix H.T. Prix T.T.C. Quantité
Sur demande   PIECE Sur demande   PIECE
Comparer
  • • Répartition de charge quadruple
    • Modèle à rigidité élevée
    • Capacité d'auto-alignement
    • Durabilité élevée
    • Modèle en acier inoxydable également disponible
  • Code Intrastat
    84821090
    Code interne Brammer
    C2906544
    Charge dyn. de base
    8.33
    Charge statique de base
    45.9
    Hauteur totale
    24 MM
    Largeur des entraxes de trous du boulon
    38 MM
    Largeur totale (T)
    47 MM
    Longueur des entraxes de trous du boulon
    30 MM
    Longueur hors tout
    56.6 MM