CHARIOT HSR20R

Code Brammer 255841
Marque THK
Référence fabricant HSR20R
Disponibilité
Prix H.T. Prix T.T.C. Quantité
Sur demande   PIECE Sur demande   PIECE
Comparer
  • • Répartition de charge quadruple
    • Modèle à rigidité élevée
    • Capacité d'auto-alignement
    • Durabilité élevée
    • Modèle en acier inoxydable également disponible
  • Code Intrastat
    84879059
    Code interne Brammer
    C2906961
    Référence Fabricant
    HSR20R
    Charge dyn. de base
    13.8
    Charge statique de base
    46.8
    Hauteur totale
    30 MM
    Largeur des entraxes de trous du boulon
    32 MM
    Largeur totale (T)
    44 MM
    Longueur des entraxes de trous du boulon
    36 MM
    Longueur hors tout
    74 MM