ADAPTEUR 443

Code Brammer 1217724
Marque STAHLWILLE
Référence fabricant 12180030
Disponibilité
Prix H.T. Prix T.T.C. Quantité
Sur demande   PIECE Sur demande   PIECE
Comparer
  • Douille à 6 pans 5//16" intérieur, DIN 3126/ISO 1173 D 8. 6 pans femelle avec bague-ressort de pression (modèle déposé). Les embouts s'emboîtent facilement, sont bien verrouillés et se retirent sans difficultés, même les six pans à rainure large (Forme E, DIN 3126/ISO 1173).
  • Code EAN
    4018754103867
    Code Intrastat
    82042000
    Code interne Brammer
    C3759753
    Longueur
    32 MM
    Section hexagonale
    5/16 in
    Taille de l'entrainement
    3/8 in
    Type(s)
    3/8" Bit Holder