PRODUIT MAINTENANCE 7392/750ML

Code Brammer 1456109
Marque RUST-OLEUM
Référence fabricant 7392.0.75
Disponibilité
Prix H.T. Prix T.T.C. Quantité
Sur demande   PIECE Sur demande   PIECE
Comparer
  • Système de protection du métal en une couche. Protection du métal hautes performances, peut-être appliqué directement sur la rouille adhérente.
    • Enduit et couche de finition en un
    • Application directe sur rouille, métal non revêtu et bois
    • Couvre en une seule couche croisée
    • Idéal pour les retouches et les petites surfaces
    • S’utilise jusqu’à 5°C
    • Rendement: 2-3 m² par aérosol
    • Disponible en 19 couleurs (RAL/Émail martelé)
  • Code EAN
    8715743012495
    Code Intrastat
    32081090
    Code interne Brammer
    C3949070
    Référence Fabricant
    7392.0.75
    Couleur
    Blanc
    Couleur RAL
    9010
    Taille
    0,75 l
    Type d'emballage
    Seau