CHARIOT HSR20B

Code Brammer 1524626
Marque THK
Référence fabricant HSR20B
Disponibilité
Prix H.T. Prix T.T.C. Quantité
Sur demande   PIECE Sur demande   PIECE
Comparer
  • • Répartition de charge quadruple
    • Modèle à rigidité élevée
    • Capacité d'auto-alignement
    • Durabilité élevée
    • Modèle en acier inoxydable également disponible
  • Code Intrastat
    84879059
    Code interne Brammer
    C4597959
    Référence Fabricant
    HSR20B
    Charge dyn. de base
    13.8
    Charge statique de base
    46.8
    Hauteur totale
    30 MM
    Largeur des entraxes de trous du boulon
    53 MM
    Largeur totale (T)
    63 MM
    Longueur des entraxes de trous du boulon
    40 MM
    Longueur hors tout
    74 MM