CHARIOT HSR25B

Code Brammer 1524624
Marque THK
Référence fabricant HSR25B
Disponibilité
Prix H.T. Prix T.T.C. Quantité
Sur demande   PIECE Sur demande   PIECE
Comparer
  • • Répartition de charge quadruple
    • Modèle à rigidité élevée
    • Capacité d'auto-alignement
    • Durabilité élevée
    • Modèle en acier inoxydable également disponible
  • Code Intrastat
    84879059
    Code interne Brammer
    C4597975
    Référence Fabricant
    HSR25B
    Charge dyn. de base
    19.9
    Charge statique de base
    61.1
    Hauteur totale
    36 MM
    Largeur des entraxes de trous du boulon
    57 MM
    Largeur totale (T)
    70 MM
    Longueur des entraxes de trous du boulon
    45 MM
    Longueur hors tout
    83.1 MM