CHARIOT GSR15V

Code Brammer 1523522
Marque THK
Référence fabricant GSR15V
Disponibilité
Prix H.T. Prix T.T.C. Quantité
Sur demande   PIECE Sur demande   PIECE
Comparer
  • • Interchangeabilité
    • Compact
    • Peut recevoir une charge dans n'importe quelle direction
    • Également disponible avec crémaillère et pignon (type GSR-R)
  • Code Intrastat
    84879059
    Code interne Brammer
    C6130053
    Référence Fabricant
    GSR15V
    Charge dyn. de base
    4.31
    Charge statique de base
    5.59
    Hauteur totale
    20 MM
    Largeur des entraxes de trous du boulon
    15 MM
    Largeur du rail
    15 MM
    Largeur totale (T)
    32 MM
    Longueur hors tout
    47.1 MM