Filières et accessoires

Filtres
Catégories
  • Filières rondes (202)
  • Filières hexagonales (60)
  • Porte-filières (12)
  • Marque

    43 produit(s) avec 274 référence(s) :

    Pertinence
    • roebuck :864092
    • rubix :C600-0522667
    • ean :3660338185540
    • Diamètre de la cage de filière
      25,4 mm
    • Épaisseur de la filière
      9 mm
    • Longueur totale
      230 mm
    9,03 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :832171
    • rubix :C600-0283068
    • ean :3660338050602
    • Filetage
      Métrique
    • Type
      Filets rodes - Entrée rectifiée
    • Diamètre de la cage
      25,4 mm
    10,44 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • virax :136204
    • rubix :0152-5024965
    • ean :3521741362044
    • Type
      Jeu de peignes
    100,46 HT
    / jeu
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :885734
    • rubix :G600-0670713
    • ean :3660338390012
    • Filetage
      Métrique
    • Largeur sur plat
      22 mm
    • Épaisseur de la cage
      9 mm
    21,32 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • phantom :27.220.1010
    • rubix :0707-0177280
    • ean :8716563333180
    • Filetage
      MF10
    • Type
      MF
    • Diamètre de la cage
      30 mm
    76,35 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :885817
    • rubix :G600-0670639
    • ean :3660338390753
    • Composition
      M3 ; M4 ; M5 ; M6 ; M8 ; M10 ; M12
    • Nombre d'éléments
      7
    104,77 HT
    / jeu
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • giss cutline :885794
    • rubix :G600-0670659
    • ean :3660338390555
    • Matière du corps
      HSS
    56,87 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • shaviv :819104518
    • rubix :0707-0002189
    • ean :8716563434689
    • Diamètre de la cage de filière
      45 mm
    • Épaisseur de la filière
      18 mm
    • Longueur totale
      450 mm
    30,09 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • facom :221.12X175
    • rubix :0139-5004794
    • ean :3148511504000
    • Filetage
      conique de réglage
    • Diamètre de la cage
      38,1 mm
    • Épaisseur de la cage
      13 mm
    52,60 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • ruko :237060E
    • rubix :8554-0515904
    • ean :4007140113962
    • Diamètre de la cage
      20 mm
    • Épaisseur de la cage
      7 mm
    • Pas
      6x1 mm
    29,05 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • schill outillage :000828X100
    • rubix :0035-0006622
    • ean :3298340820809
    • Filetage
      M
    • Type
      filière extensible
    • Diamètre de la cage
      25,4 mm
    103,14 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • phantom :27.120.0800
    • rubix :0707-0002223
    • ean :8716563332695
    • Filetage
      M8
    • Épaisseur de la cage
      9 mm
    • Pas
      1,25 mm
    56,02 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • phantom :27.150.0600
    • rubix :0707-0002197
    • ean :8716563332978
    • Filetage
      M6
    • Épaisseur de la cage
      7 mm
    • Pas
      1 mm
    64,43 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • virax :136311
    • rubix :0152-5025028
    • ean :3521741363119
    • Filetage (pouce)
      1/2 - 3/4 - 1 - 1,1/4
    • Type
      Cage à cliquet + bras (coffret plastique)
    • Matière du corps
      Acier
    572,49 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • virax :136270
    • rubix :0152-5025012
    • ean :3521741362709
    • Filetage (pouce)
      1/2 - 3/4 - 1 - 1,1/4
    • Type
      Cage à cliquet + bras (coffret métal simple)
    • Matière du corps
      Acier
    695,36 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • sam :CF-9
    • rubix :0149-5059369
    • ean :3272670453616
    • Pas
      M3/M12 mm
    445,75 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :885815
    • rubix :G600-0670640
    • ean :3660338390746
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • tivoly :11900870004
    • rubix :0045-0384759
    • ean :3221910821074
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :885673
    • rubix :G600-0670769
    • ean :3660338389450
    • giss cutline :885626
    • rubix :G600-0670812
    • ean :3660338389023
    • giss cutline :885716
    • rubix :G600-0670729
    • ean :3660338389856
    • giss cutline :885726
    • rubix :G600-0670720
    • ean :3660338389948
    • giss cutline :885654
    • rubix :G600-0670786
    • ean :3660338389283
    • sam :FPF-4
    • rubix :0149-5014910
    • ean :3272670295100
    121,97 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    24 éléments sur 43