Filtres
Catégories
  • Brosses circulaires (340)
  • Autres brosses (254)
  • Brosses écouvillon (22)
  • Marque

    597 produit(s) avec 616 référence(s) :

    Pertinence
    • roebuck :840378
    • rubix :C600-5177689
    • ean :3660338059018
    • Diamètre tige
      6 mm
    • Diamètre de la brosse
      70 mm
    19,84 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :840386
    • rubix :C600-5177693
    • ean :3660338059063
    • Fil
      Acier inoxydable
    • Diamètre de la brosse
      25 mm
    • Diamètre tige
      6 mm
    15,62 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :787588
    • rubix :C600-5159146
    • ean :3660338041914
    • Diamètre tige
      6 mm
    • Diamètre de la brosse
      70 mm
    14,97 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :840376
    • rubix :C600-5177688
    • ean :3660338059001
    • Fil
      Acier inoxydable
    • Diamètre de la brosse
      200 mm
    • Diamètre d'alésage
      31,75 mm
    38,61 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :787584
    • rubix :C600-5159151
    • ean :3660338041891
    • Fil
      Laiton
    • Diamètre de la brosse
      80 mm
    • Utilisation
      Repolissage, nettoyage, cardage, ébavurage
    10,79 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :787582
    • rubix :C600-5159150
    • ean :3660338041884
    • Fil
      Acier torsadé
    • Diamètre de la brosse
      80 mm
    • Utilisation
      Cardage, ébavurage, détartrage
    20,11 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :787592
    • rubix :C600-5159152
    • ean :3660338041938
    • Fil
      Acier ondulé
    • Diamètre de la brosse
      25 mm
    • Diamètre tige
      6 mm
    8,68 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :787590
    • rubix :C600-5159147
    • ean :3660338041907
    • Diamètre tige
      6 mm
    • Diamètre de la brosse
      75 mm
    15,81 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :840380
    • rubix :C600-5177690
    • ean :3660338059032
    • Fil
      Acier inoxydable
    • Diamètre de la brosse
      100 mm
    • Utilisation
      Ebavurage, cardage, enlèvement de laque et de rouille, détartrage, dépolissage, nettoyage
    42,33 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • promac :10034
    • rubix :0079-5061487
    • ean :7612375604245
    • Fil
      fil métallique ondulé
    • Diamètre de la brosse
      200 mm
    • Diamètre d'alésage
      16 mm
    60,47 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :787586
    • rubix :C600-5159148
    • ean :3660338041921
    • Fil
      Acier ondulé
    • Diamètre de la brosse
      100 mm
    • Utilisation
      Opérations de brossage difficile
    20,27 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :787594
    • rubix :C600-5159145
    • ean :3660338041945
    • Fil
      Acier laitonné ondulé
    • Diamètre de la brosse
      200 mm
    • Utilisation
      Travaux de brossage courants
    22,25 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • osborn :0002-608.151
    • rubix :1606-5026604
    • fabricant :0002608151
    • ean :4013349620057
    • Fil
      Acier torsadé
    • Diamètre de la brosse
      65 mm
    • Utilisation
      Meuleuse d'angle
    26,48 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :840388
    • rubix :C600-5177694
    • ean :3660338059025
    • Diamètre tige
      6 mm
    • Diamètre de la brosse
      75 mm
    23,28 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dremel :26150443JA
    • rubix :0136-5274621
    • ean :8710364045099
    • Diamètre tige
      3,2 mm
    • Diamètre de la brosse
      19 mm
    20,75 HT
    / lot
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • osborn :0002-503.142
    • rubix :1606-5026552
    • fabricant :0002503142
    • ean :4013349570109
    • Diamètre tige
      6 mm
    • Diamètre de la brosse
      40 mm
    16,45 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • promac :9192
    • rubix :0079-7002540
    • Fil
      fil métallique ondulé
    • Diamètre de la brosse
      125 mm
    • Diamètre d'alésage
      18 mm
    79,55 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • osborn :0002-506.162
    • rubix :1606-5026560
    • fabricant :0002506162
    • ean :4013349570017
    • Diamètre tige
      6 mm
    • Diamètre de la brosse
      70 mm
    14,81 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • osborn :0002-630.311
    • rubix :A030-5240899
    • fabricant :0002630311
    • ean :4013349339683
    • Fil
      Acier torsadé
    • Diamètre de la brosse
      23 mm
    • Diamètre tige
      6 mm
    30,85 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • pferd :43210003
    • rubix :0060-0511337
    • ean :4007220579107
    • Fil
      INOX
    • Diamètre de la brosse
      50 mm
    • Utilisation
      Matériaux pouvant être usinés : Aluminium/Autres métaux non ferreux/Matières réfractaires/Alliages à base de Cobalt/Métal non ferreux dur/Bronze/Acier inoxydable (INOX)/FonteBois/Thermodurcissables/Thermoplastiques/Aciers, acier moulé
    19,07 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • 3m :17143
    • rubix :0069-0142778
    • fabricant :7000077936
    • ean :4046719750870
    • Diamètre tige
      6 mm
    • Diamètre de la brosse
      75 mm
    26,59 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • osborn :0002-506.362
    • rubix :1606-5026561
    • fabricant :0002506362
    • ean :4060246006835
    • Diamètre tige
      15 mm
    • Diamètre de la brosse
      70 mm
    30,27 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dremel :26150530JA
    • rubix :0136-5274615
    • ean :8710364070367
    • Diamètre tige
      3,2 mm
    • Diamètre de la brosse
      19 mm
    19,43 HT
    / lot
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • osborn :9828-036.312
    • rubix :A030-5288383
    • fabricant :9828036312
    • ean :4013349528308
    • Fil
      Carbure de silicium
    • Grain
      80
    50,50 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    24 éléments sur 597