Filtrer


Molykote® Multilub

Marque MOLYKOTE

Graisse haute performance pour métal-métal soumis à des mouvements lents à rapides et soumis à des charges moyennes à élevées.\
Utilisée sur les paliers à roulements, paliers lisses, glissières prismatiques plates, glissières linéaires, rotules, arbres cannelés et tiges filetées; Utilisée pour la lubrification du chassis des grues, chariots élévateurs à fourches et appareils de levage.\
\
  • Bonne capacité de charge
  • \
  • Convient pour la lubrification longue durée en vertu de la faible évaporation d'huile
  • \
  • Bonne résistance au délavage par l’eau
  • \
  • Bonne protection contre la corrosion
  • \
  • Bonne résistance à l'oxydation
  • \
  • Réduit l'usure et les éraflures
  • \
  • Plage de température: De -25 à +120℃

Description article
Description article
Description article:
GRAISSE, HUILE MOLYKOTE Multilub / 400g
Code Brammer: 23914
Marque: MOLYKOTE
Référence fabricant: Multilub / 400g
Référence fabricant: Multilub / 400g
  • - Type d'emballage: Cartouche
  • - Volume: 400 MLT
Comparer ce produit Aperçu du produit
Description article:
GRAISSE, HUILE MOLYKOTE Multilub / 1Kg
Code Brammer: 234161
Marque: MOLYKOTE
Référence fabricant: Multilub / 1Kg
Référence fabricant: Multilub / 1Kg
  • - Type d'emballage: Seau
  • - Volume: 1 MLT
Comparer ce produit Aperçu du produit
Description article:
GRAISSE, HUILE M.MULTILUB/180KG
Code Brammer: 1291361
Marque: MOLYKOTE
Référence fabricant: Multilub / 180Kg
Référence fabricant: Multilub / 180Kg
  • - Type d'emballage: Bidon
  • - Volume: 180 MLT
Comparer ce produit Aperçu du produit
Description article:
GRAISSE, HUILE M.MULTILUB/50KG
Code Brammer: 1291362
Marque: MOLYKOTE
Référence fabricant: Multilub / 50Kg
Référence fabricant: Multilub / 50Kg
  • - Type d'emballage: Seau
  • - Volume: 50 MLT
Comparer ce produit Aperçu du produit
Précédent 1 Suivant