Filtrer


Molykote® 1000 Pâte à base de lubrifiant solide

Marque MOLYKOTE

Pâte à base de lubrifiant solide pour les assemblages métalliques boulonnés; Ne contient ni plomb, ni nickel.
Utilisée avec succès pour les vis de culasse, vis d'injection pour les machines de moulage par injection plastique, assemblages boulonnes dans l'industrie de produits chimiques et aussi pour les anneaux de tension des centrifugeuses.

  • Capacité de charge élevée

  • Permet un démontage non-destructeur après une utilisation prolongée à des températures élevées

  • Coefficient de frottement inchangé dans la zone des boulons huilées, même après plusieurs processus de resserrages et de desserrages de boulons

  • Bonne protection contre la corrosion

  • Plage de température: De -30 à +650℃

Description article
Description article
Description article:
GRAISSE, HUILE MOLYKOTE 1000 / 1Kg
Code Brammer: 108447
Marque: MOLYKOTE
Référence fabricant: 1000 / 1Kg
Référence fabricant: 1000 / 1Kg
  • - Type d'emballage: Tube
  • - Volume: 1 KG
Comparer ce produit Aperçu du produit
Description article:
GRAISSE, HUILE MOLYKOTE 1000 / 100g
Code Brammer: 279603
Marque: MOLYKOTE
Référence fabricant: 1000 / 100g
Référence fabricant: 1000 / 100g
  • - Type d'emballage: Tube
  • - Volume: 100 MLT
Comparer ce produit Aperçu du produit
Description article:
GRAISSE, HUILE M.1000/180KG
Code Brammer: 1291385
Marque: MOLYKOTE
Référence fabricant: 1000 / 180Kg
Référence fabricant: 1000 / 180Kg
  • - Type d'emballage: Bidon
  • - Volume: 180 MLT
Comparer ce produit Aperçu du produit
Description article:
GRAISSE, HUILE M.1000/25KG
Code Brammer: 1291386
Marque: MOLYKOTE
Référence fabricant: 1000 / 25Kg
Référence fabricant: 1000 / 25Kg
  • - Type d'emballage: Seau
  • - Volume: 25 MLT
Comparer ce produit Aperçu du produit
Description article:
GRAISSE, HUILE M.1000/250G
Code Brammer: 1291387
Marque: MOLYKOTE
Référence fabricant: 1000 / 250g
Référence fabricant: 1000 / 250g
  • - Type d'emballage: Tube
  • - Volume: 250 MLT
Comparer ce produit Aperçu du produit
Précédent 1 Suivant

Produits équivalents  Vous aimerez aussi :