Pour voir cette page, vous devez autoriser Javascript
Brammer Online s'est ouvert dans une autre fenêtre
A propos de Brammer
Aide en ligne
Toggle navigation
Page d'accueil
Comparateur
Solutions commerciales
Industries
Nous Contacter
Actualités
S'identifier / S'enregistrer
Familles Produits
»
Roulements, paliers lisses, accessoires
»
Roulements à rouleaux
»
Roulements à rouleaux coniques
Retourner aux résultats
Imprimer cette page
×
Previous
Next
▲
▼
ROULEMENT KM84510
Code Brammer
22238
Marque
TIMKEN
Référence fabricant
M84510-20082
Comparer
Caractéristiques techniques
Code EAN
0053893419237
Code Intrastat
84822000
Référence Fabricant
M84510
Diamètre extérieur (D;Dg)
57.15 MM
Diamètre intérieur (d;dw;Di)
42.204 MM
Gamme de produit (niveau 1)
TRB
Gamme de produit (niveau 2)
Cup
Largeur bague extérieure (C)
14.732 MM
Manufacturer ERP Item ID
100126072
Poids net
0.082 KG
×
Référence client
Référence client
*
Soumettre
Supprimer
×