Pour voir cette page, vous devez autoriser Javascript
Brammer Online s'est ouvert dans une autre fenêtre
A propos de Brammer
Aide en ligne
Toggle navigation
Page d'accueil
Comparateur
Solutions commerciales
Industries
Nous Contacter
Actualités
S'identifier / S'enregistrer
Familles Produits
»
Produits chimiques
»
Colles contact
»
Collage instantané
Retourner aux résultats
Imprimer cette page
×
Previous
Next
▲
▼
COLLE PRISM460/20G
Code Brammer
113561
Marque
LOCTITE
Référence fabricant
460X20GRM
Comparer
Caractéristiques techniques
Code EAN
5010266008615
Code Intrastat
35061000
Code interne Brammer
C3966819
Référence Fabricant
IDH 1921876
Couleur
Colourless
Poids net
0.02 KG
Substrat pour collage
Universal
Taille
20 g
Température de fonctionnement
up to 80°C
Temps d'installation, de fixation
5 - 20 sec
Type d'emballage
Bouteille
Viscosité en mPa.s
40
Volume
20 MLT
×
Référence client
Référence client
*
Soumettre
Supprimer
×