COLLE IS495/20G

Code Brammer 48557
Marque LOCTITE
Référence fabricant 495X20GRM
Comparer
  • Code EAN
    5010266008288
    Code Intrastat
    35061000
    Code interne Brammer
    C3966831
    Référence Fabricant
    IDH 1921875
    Poids net
    20 GRAMME
    Substrat pour collage
    Plastics & rubbers
    Taille
    20 g
    Température de fonctionnement
    -40 to +80°C
    Temps d'installation, de fixation
    5 - 20 sec
    Viscosité en mPa.s
    30