COLLE INSTAJOINT574/50ML

Code Brammer 114957
Marque LOCTITE
Référence fabricant 574X50ML
Comparer
  • Code EAN
    5010266003061
    Code Intrastat
    32141010
    Code interne Brammer
    C3966938
    Référence Fabricant
    IDH 234534
    Maximum gap size
    Up to 0.25 mm
    Procédé de traitement
    Anaerobic
    Substrat
    Metal
    Taille
    50 ml
    Trempérature de résistance
    150deg C
    Type de flasque
    Rigide
    Volume
    50 MLT