COLLE FREINFILET.FAIBLE222/50ML

Code Brammer 7693
Marque LOCTITE
Référence fabricant 222X50ML
Comparer
  • resistance modérée, usage général.
    Autres conditionnements disponibles sur demande.
  • Code EAN
    3255460222340
    Code Intrastat
    35061000
    Code interne Brammer
    C4180737
    Référence Fabricant
    IDH 195743
    Couple de décollement d'écrous M10
    6 Nm
    Force
    Bas
    Poids net
    0.05 KG
    Taille
    50 ml
    Taille maxi de filetage
    M36
    Température de fonctionnement
    -55 to +150°C
    Trempérature de résistance
    150 deg C
    Type(s)
    Liquid
    Volume
    50 MLT