COLLE FREINFILET.NORMAL243/50ML

Code Brammer 36005
Marque LOCTITE
Référence fabricant 243X50ML
Comparer
  • Résistance moyenne, usage général, tolérant à l'huile.Autres conditionnements disponibles sur demande.
  • Code EAN
    5010266000688
    Code Intrastat
    35061000
    Code interne Brammer
    C4180738
    Référence Fabricant
    IDH 1335884
    Agrément ou certification
    NSF
    Couple de décollement d'écrous M10
    26 Nm
    Force
    Moyen
    Force de fonctionnement
    2 h
    Poids net
    0.05 KG
    Taille
    50 ml
    Taille maxi de filetage
    M36
    Température de fonctionnement
    -55 to +180°C
    Trempérature de résistance
    180 deg C
    Type(s)
    Liquid
    Volume
    50 MLT

Produits équivalents  Vous aimerez aussi :