COLLE FREINFILET.FORT270/50ML

Code Brammer 39075
Marque LOCTITE
Référence fabricant 270X50ML
Comparer
  • Résistance élevée, usage général, tolérant à l'huile.
    Autres conditionnements disponibles sur demande.
  • Code EAN
    5010266000749
    Code Intrastat
    35061000
    Code interne Brammer
    C4180740
    Référence Fabricant
    IDH 1335897
    Agrément ou certification
    NSF
    Couple de décollement d'écrous M10
    33 Nm
    Force
    Elevé
    Force de fonctionnement
    3 h
    Poids net
    0.06 KG
    Taille
    50 ml
    Taille maxi de filetage
    M20
    Température de fonctionnement
    -55 to +180°C
    Trempérature de résistance
    -55 to 180 deg C
    Type(s)
    Liquid
    Volume
    50 MLT