COLLE TUBETANCHE577/50ML

Code Brammer 77565
Marque LOCTITE
Référence fabricant 577X50ML
Comparer
  • Pour métal, usage général.
    Autres conditionnements disponibles sur demande.
  • Code EAN
    5010266577449
    Code Intrastat
    35061000
    Code interne Brammer
    C4180746
    Référence Fabricant
    IDH 234560
    Bague basse pression rapide
    Yes
    Couple de décollement d'écrous M10
    11 Nm
    Force de désassemblage
    Medium
    Poids net
    0.06 KG
    Service temperature
    + 150 deg C
    Substrat pour collage
    Metal
    Taille
    50 ml
    Taille maxi de filetage
    M80/R3"
    Température de fonctionnement
    -55 to +150°C