COLLE BLOCPRESSE638/50ML

Code Brammer 116517
Marque LOCTITE
Référence fabricant 638X50ML
Comparer
  • Résistance élevée, usage général.Autres conditionnements disponibles sur demande.
  • Code EAN
    5010266006635
    Code Intrastat
    35061000
    Code interne Brammer
    C4180766
    Référence Fabricant
    IDH 1803365
    Force
    Elevé
    Force de manutention
    8
    Force de traction
    > 25 N/mm²
    Jeu sur diamètre
    Up to 0.25mm
    Poids net
    0.06 KG
    Strength required
    High
    Taille
    50 ml
    Température de fonctionnement
    -55 to +180°C
    Trempérature de résistance
    150deg C
    Volume
    50 MLT

Produits équivalents  Vous aimerez aussi :