COLLE SCELROULEMENT603/50ML

Code Brammer 82262
Marque LOCTITE
Référence fabricant 603X50ML
Comparer
  • Résistance élevée, tolérant à l'huile.
    Autres conditionnements disponibles sur demande.
  • Code EAN
    5010266168968
    Code Intrastat
    35061000
    Code interne Brammer
    C4180767
    Référence Fabricant
    IDH 142442
    Force
    Elevé
    Force de manutention
    8
    Force de traction
    > 22,5 N/mm²
    Jeu sur diamètre
    Up to 0.1mm
    Poids net
    0.05 KG
    Strength required
    High
    Taille
    50 ml
    Température de fonctionnement
    -55 to +150°C
    Trempérature de résistance
    150deg C
    Volume
    50 MLT