COLLE PRISM454/20G

Code Brammer 115914
Marque LOCTITE
Référence fabricant 454X20GRM
Comparer
  • Universel, gel.
    Autres conditionnements disponibles sur demande.
  • Code EAN
    5010266454160
    Code Intrastat
    35061000
    Code interne Brammer
    C4180770
    Référence Fabricant
    IDH 195678
    Agrément ou certification
    NSF
    Poids net
    0.02 KG
    Substrat pour collage
    Universal
    Taille
    20 g
    Température de fonctionnement
    -40 to +120°C
    Temps d'installation, de fixation
    5 - 10 sec
    Viscosité en mPa.s
    Gel