ROULEMENT KM84548/510

Code Brammer 74659
Marque TIMKEN
Référence fabricant M84548-99401
Comparer
  • Code EAN
    0053893781938
    Code Intrastat
    84822000
    Référence Fabricant
    M84548/M84510
    Diamètre extérieur (D;Dg)
    57.15 MM
    Diamètre intérieur (d;dw;Di)
    25.4 MM
    Gamme de produit (niveau 1)
    TRB
    Gamme de produit (niveau 2)
    Bearing
    Largeur bague extérieure (C)
    14.732 MM
    Largeur bague intérieure (B)
    19.431 MM
    Largeur totale (T)
    19.431 MM
    Manufacturer ERP Item ID
    100155543
    Poids net
    0.226 KG